Beli kertas barcode uk. 40 x 20 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Zebra Technologies Direct Thermal Labelatribut:
- Color: White
- Compatibele for: Printer Zebra GC420T, GK420T, GX420T, GX430T, TLP2844
- Size: 4x6inch
- Number Of Labels Per Roll: 500
- BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label)atribut:
- Core Inside Diameter (inch): 1
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steelatribut:
- Material: Black Steel
- TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelDeskripsi:The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.atribut:
- Width (mm): 1000
- Length (m): 5
- Mesh: 20
- Count (#): 30
- Mesh Size (A): 0.98
- Wire Diameter (mm): 0.29
- AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat)Deskripsi:A stainless steel tube that can be used in a variety of situations.atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Length (mm): 1000
- Tom & Jerry Label Sticker (Stiker Label)Deskripsi:Label stiker berbentuk lingkaran atau kotak dengan aneka warna biasanya digunakan untuk diferensiasi/peragaman produk, label stiker kertas multifungsi biasa digunakan sebagai label data, alamat pengiriman.atribut:
- Color: White
- Number of Sheets: 10
- Rule: Unruled
- APLI White Paper Labelatribut:
- Label Size (mm): 63.5x38.1
- BRADY Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:Radio Frequency Identification (RFID).atribut:
- Focal Point: Approximately 100 mm
- Target Beam: Single, blue targeting bar
- IP Rating: 54
- Data Editing: JavaScript
- RoHS Compatibility: Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
- Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.atribut:
- Depth Of Field (mm): 5-560
- Drop Test (m): 1.5
- Scan Rate (scan/s): 300
- Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
- Interface Support: USB
- Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
- Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
- Scan Pattern: Single Line Laser
- Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
Daftar Harga kertas barcode uk. 40 x 20 mm Terbaru October 2026
| Zebra Technologies Direct Thermal Label | Rp1.599.900 |
| Zebra Technologies Supplies Package | Rp409.900 |
| BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core (Kertas Label) | Rp379.900 |
| Zebra Technologies Paket Pencetak Label | Rp7.799.900 |
| Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG | Rp54.900 |
| Ishiguro Flange JIS10K SO FF Black Steel | Rp52.900 |
| SEKISUI PVC Fitting HI Flange JIS10K | Rp119.900 |
| TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel | Rp3.799.900 |
| AS ONE Stainless Tube (SUS304) (Plat) | Rp319.900 |
| HONEYWELL Barcode Scanner (Tembakan Harga) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102037256-1.jpg)





%20(Plat)/lpP102261781-4.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/5vP101525211-2.jpg)
/opP102143889-7.jpg)
/P101519081-1.jpg)
/8pP101524313-4.jpg)


/2uP102037102-4.jpg)
/P102184462-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)